曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCB32N

空気圧シリンダ 10S-6RCB32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6904305510S-6RCB32N10-0010無しめねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904306410S-6RCB32N100-00100無しめねじ
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904307310S-6RCB32N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904308210S-6RCB32N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904309110S-6RCB32N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904310710S-6RCB32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904311610S-6RCB32N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904312510S-6RCB32N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904313410S-6RCB32N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904314310S-6RCB32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904315210S-6RCB32N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904316110S-6RCB32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904317710S-6RCB32N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904318610S-6RCB32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904319510S-6RCB32N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904321310S-6RCB32N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904322210S-6RCB32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904323110S-6RCB32N100T00100無しおねじ
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904324710S-6RCB32N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904325610S-6RCB32N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904326510S-6RCB32N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904327410S-6RCB32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904328310S-6RCB32N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904329210S-6RCB32N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904330110S-6RCB32N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904331710S-6RCB32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904332610S-6RCB32N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,450
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904333510S-6RCB32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,250
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904334410S-6RCB32N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,850
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904335310S-6RCB32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,850
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904336210S-6RCB32N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,450
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904338710S-6RCB32N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,850
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904339610S-6RCB32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,850
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904340510S-6RCB32N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904341410S-6RCB32N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
25,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904342310S-6RCB32N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904343210S-6RCB32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904344110S-6RCB32N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904345710S-6RCB32N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
25,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904346610S-6RCB32N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904347510S-6RCB32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904348410S-6RCB32N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904349310S-6RCB32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904350210S-6RCB32N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904351110S-6RCB32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904352710S-6RCB32N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904354510S-6RCB32N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904355410S-6RCB32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904356310S-6RCB32N10T0010無しおねじ
22,350
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904357210S-6RCB32N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
25,250
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする