曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCB40N

空気圧シリンダ 10S-6RCB40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6904817410S-6RCB40N10-0010無しめねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904818310S-6RCB40N100-00100無しめねじ
30,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904819210S-6RCB40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904820110S-6RCB40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
33,500
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904821710S-6RCB40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904822610S-6RCB40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904823510S-6RCB40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904824410S-6RCB40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
33,500
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904825310S-6RCB40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904826210S-6RCB40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904827110S-6RCB40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904828710S-6RCB40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904829610S-6RCB40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904830510S-6RCB40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904831410S-6RCB40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904833210S-6RCB40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904834110S-6RCB40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904835710S-6RCB40N100T00100無しおねじ
31,650
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904836610S-6RCB40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
33,750
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904837510S-6RCB40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
34,350
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904838410S-6RCB40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,750
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904839310S-6RCB40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904840210S-6RCB40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
33,750
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904841110S-6RCB40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
34,350
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904842710S-6RCB40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,750
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904843610S-6RCB40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
37,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904844510S-6RCB40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
36,150
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904845410S-6RCB40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904846310S-6RCB40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
36,550
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904847210S-6RCB40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,850
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904848110S-6RCB40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
36,150
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904850610S-6RCB40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
36,550
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904851510S-6RCB40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
41,850
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904852410S-6RCB40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904853310S-6RCB40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
28,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904854210S-6RCB40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904855110S-6RCB40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904856710S-6RCB40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904857610S-6RCB40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
28,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904858510S-6RCB40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904859410S-6RCB40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904860310S-6RCB40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904861210S-6RCB40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904862110S-6RCB40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904863710S-6RCB40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904864610S-6RCB40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904866410S-6RCB40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904867310S-6RCB40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904868210S-6RCB40N10T0010無しおねじ
25,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6904869110S-6RCB40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする