曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCB63N

空気圧シリンダ 10S-6RCB63N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905839410S-6RCB63N10-0010無しめねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905840310S-6RCB63N100-00100無しめねじ
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905844610S-6RCB63N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905848210S-6RCB63N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
50,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905850710S-6RCB63N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
54,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905852510S-6RCB63N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905856110S-6RCB63N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905857710S-6RCB63N100T00100無しおねじ
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905861310S-6RCB63N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
51,800
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905865610S-6RCB63N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
51,800
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905867410S-6RCB63N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
55,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905869210S-6RCB63N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
55,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905873510S-6RCB63N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
55,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905877110S-6RCB63N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905881410S-6RCB63N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
39,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905883210S-6RCB63N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
42,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905885710S-6RCB63N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905889310S-6RCB63N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
43,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905890210S-6RCB63N10T0010無しおねじ
34,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905894510S-6RCB63N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905898110S-6RCB63N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905900610S-6RCB63N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905902410S-6RCB63N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
44,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905906710S-6RCB63N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
44,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905907610S-6RCB63N15-0015無しめねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905911210S-6RCB63N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905915510S-6RCB63N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
39,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905917310S-6RCB63N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905919110S-6RCB63N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905923410S-6RCB63N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905924310S-6RCB63N15T0015無しおねじ
34,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905928610S-6RCB63N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905932210S-6RCB63N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905934710S-6RCB63N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
44,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905936510S-6RCB63N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905940110S-6RCB63N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905941710S-6RCB63N20-0020無しめねじ
34,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905945310S-6RCB63N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905949610S-6RCB63N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905951410S-6RCB63N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905953210S-6RCB63N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905957510S-6RCB63N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
44,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905958410S-6RCB63N20T0020無しおねじ
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905962710S-6RCB63N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905966310S-6RCB63N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
41,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905968110S-6RCB63N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905970610S-6RCB63N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
45,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905974210S-6RCB63N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
45,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905975110S-6RCB63N25-0025無しめねじ
35,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6905979410S-6RCB63N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする