曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RCB80N

空気圧シリンダ 10S-6RCB80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6906349510S-6RCB80N10-0010無しめねじ
47,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906350410S-6RCB80N100-00100無しめねじ
57,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906351310S-6RCB80N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
57,100
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906352210S-6RCB80N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906353110S-6RCB80N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
57,100
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906354710S-6RCB80N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
63,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906355610S-6RCB80N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
57,100
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906356510S-6RCB80N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906357410S-6RCB80N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
57,100
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906358310S-6RCB80N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
63,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906359210S-6RCB80N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
59,500
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906360110S-6RCB80N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
66,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906361710S-6RCB80N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906362610S-6RCB80N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
67,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906363510S-6RCB80N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
59,500
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906365310S-6RCB80N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906366210S-6RCB80N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
67,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906367110S-6RCB80N100T00100無しおねじ
58,650
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906368710S-6RCB80N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
58,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906369610S-6RCB80N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
58,900
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906370510S-6RCB80N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
58,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906371410S-6RCB80N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906372310S-6RCB80N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
58,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906373210S-6RCB80N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
58,900
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906374110S-6RCB80N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
58,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906375710S-6RCB80N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906376610S-6RCB80N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
60,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906377510S-6RCB80N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
68,250
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906378410S-6RCB80N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
61,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906379310S-6RCB80N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
68,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906380210S-6RCB80N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
60,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906382710S-6RCB80N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
61,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906383610S-6RCB80N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
68,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906384510S-6RCB80N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906385410S-6RCB80N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906386310S-6RCB80N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906387210S-6RCB80N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906388110S-6RCB80N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906389710S-6RCB80N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906390610S-6RCB80N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906391510S-6RCB80N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906392410S-6RCB80N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
50,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906393310S-6RCB80N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
56,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906394210S-6RCB80N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906395110S-6RCB80N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
57,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906396710S-6RCB80N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
50,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906398510S-6RCB80N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906399410S-6RCB80N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
57,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906400310S-6RCB80N10T0010無しおねじ
48,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906401210S-6RCB80N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
49,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする