曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFB32N

空気圧シリンダ 10S-6RFB32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910433210S-6RFB32N10-0010無しめねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910434110S-6RFB32N100-00100無しめねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910435710S-6RFB32N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910436610S-6RFB32N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910437510S-6RFB32N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910438410S-6RFB32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910439310S-6RFB32N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910440210S-6RFB32N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910441110S-6RFB32N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910442710S-6RFB32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910443610S-6RFB32N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910444510S-6RFB32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910445410S-6RFB32N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910446310S-6RFB32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910447210S-6RFB32N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910449710S-6RFB32N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910450610S-6RFB32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910451510S-6RFB32N100T00100無しおねじ
26,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910452410S-6RFB32N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910453310S-6RFB32N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
29,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910454210S-6RFB32N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910455110S-6RFB32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910456710S-6RFB32N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910457610S-6RFB32N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
29,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910458510S-6RFB32N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910459410S-6RFB32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910460310S-6RFB32N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910461210S-6RFB32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910462110S-6RFB32N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910463710S-6RFB32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910464610S-6RFB32N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910466410S-6RFB32N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910467310S-6RFB32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
36,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910468210S-6RFB32N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910469110S-6RFB32N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
22,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910470710S-6RFB32N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910471610S-6RFB32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910472510S-6RFB32N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910473410S-6RFB32N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
22,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910474310S-6RFB32N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910475210S-6RFB32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910476110S-6RFB32N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910477710S-6RFB32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910478610S-6RFB32N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910479510S-6RFB32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910480410S-6RFB32N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910482210S-6RFB32N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910483110S-6RFB32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910484710S-6RFB32N10T0010無しおねじ
19,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910485610S-6RFB32N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
23,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする