曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFB40N

空気圧シリンダ 10S-6RFB40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910945110S-6RFB40N10-0010無しめねじ
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910946710S-6RFB40N100-00100無しめねじ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910947610S-6RFB40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910948510S-6RFB40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910949410S-6RFB40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910950310S-6RFB40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910951210S-6RFB40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910952110S-6RFB40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910953710S-6RFB40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910954610S-6RFB40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910955510S-6RFB40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910956410S-6RFB40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910957310S-6RFB40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910958210S-6RFB40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910959110S-6RFB40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910961610S-6RFB40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910962510S-6RFB40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910963410S-6RFB40N100T00100無しおねじ
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910964310S-6RFB40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910965210S-6RFB40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
31,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910966110S-6RFB40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910967710S-6RFB40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910968610S-6RFB40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910969510S-6RFB40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
31,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910970410S-6RFB40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910971310S-6RFB40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910972210S-6RFB40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910973110S-6RFB40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910974710S-6RFB40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,650
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910975610S-6RFB40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,650
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910976510S-6RFB40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910978310S-6RFB40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,650
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910979210S-6RFB40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,650
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910980110S-6RFB40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910981710S-6RFB40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910982610S-6RFB40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910983510S-6RFB40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910984410S-6RFB40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910985310S-6RFB40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910986210S-6RFB40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910987110S-6RFB40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910988710S-6RFB40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910989610S-6RFB40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910990510S-6RFB40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910991410S-6RFB40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910992310S-6RFB40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910994110S-6RFB40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910995710S-6RFB40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910996610S-6RFB40N10T0010無しおねじ
22,750
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6910997510S-6RFB40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
25,650
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする