曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RLA40N

空気圧シリンダ 10S-6RLA40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6914007510S-6RLA40N10-0010無しめねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914008410S-6RLA40N100-00100無しめねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914009310S-6RLA40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914010210S-6RLA40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914011110S-6RLA40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914012710S-6RLA40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914013610S-6RLA40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914014510S-6RLA40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914015410S-6RLA40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914016310S-6RLA40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914017210S-6RLA40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914018110S-6RLA40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914019710S-6RLA40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914020610S-6RLA40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914021510S-6RLA40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914023310S-6RLA40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914024210S-6RLA40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914025110S-6RLA40N100T00100無しおねじ
27,950
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914026710S-6RLA40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914027610S-6RLA40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914028510S-6RLA40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914029410S-6RLA40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914030310S-6RLA40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914031210S-6RLA40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914032110S-6RLA40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914033710S-6RLA40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914034610S-6RLA40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
32,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914035510S-6RLA40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,550
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914036410S-6RLA40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914037310S-6RLA40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914038210S-6RLA40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914040710S-6RLA40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914041610S-6RLA40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914042510S-6RLA40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914043410S-6RLA40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914044310S-6RLA40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914045210S-6RLA40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914046110S-6RLA40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914047710S-6RLA40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914048610S-6RLA40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914049510S-6RLA40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914050410S-6RLA40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914051310S-6RLA40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914052210S-6RLA40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914053110S-6RLA40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914054710S-6RLA40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914056510S-6RLA40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914057410S-6RLA40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914058310S-6RLA40N10T0010無しおねじ
22,250
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6914059210S-6RLA40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
25,250
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする