曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RLB32N

空気圧シリンダ 10S-6RLB32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6916524110S-6RLB32N10-0010無しめねじ
18,250
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916525710S-6RLB32N100-00100無しめねじ
24,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916526610S-6RLB32N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
27,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916527510S-6RLB32N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916528410S-6RLB32N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916529310S-6RLB32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916530210S-6RLB32N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
27,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916531110S-6RLB32N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916532710S-6RLB32N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916533610S-6RLB32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916534510S-6RLB32N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
29,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916535410S-6RLB32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916536310S-6RLB32N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,150
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916537210S-6RLB32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,750
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916538110S-6RLB32N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916540610S-6RLB32N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,150
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916541510S-6RLB32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
34,750
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916542410S-6RLB32N100T00100無しおねじ
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916543310S-6RLB32N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916544210S-6RLB32N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
28,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916545110S-6RLB32N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916546710S-6RLB32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916547610S-6RLB32N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916548510S-6RLB32N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
28,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916549410S-6RLB32N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916550310S-6RLB32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916551210S-6RLB32N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916552110S-6RLB32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916553710S-6RLB32N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916554610S-6RLB32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916555510S-6RLB32N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916557310S-6RLB32N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916558210S-6RLB32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916559110S-6RLB32N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
21,550
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916560710S-6RLB32N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
22,150
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916561610S-6RLB32N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
21,550
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916562510S-6RLB32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916563410S-6RLB32N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
21,550
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916564310S-6RLB32N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
22,150
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916565210S-6RLB32N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
21,550
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916566110S-6RLB32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916567710S-6RLB32N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
23,950
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916568610S-6RLB32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916569510S-6RLB32N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,350
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916570410S-6RLB32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916571310S-6RLB32N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
23,950
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916573110S-6RLB32N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,350
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916574710S-6RLB32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
28,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916575610S-6RLB32N10T0010無しおねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6916576510S-6RLB32N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする