曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD20N

空気圧シリンダ 10S-6RSD20N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全376種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
376種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6921256110S-6RSD20N10-0010無しめねじ
7,200
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921260410S-6RSD20N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921264710S-6RSD20N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921267410S-6RSD20N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921271710S-6RSD20N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921276210S-6RSD20N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921280510S-6RSD20N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921282310S-6RSD20N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921284110S-6RSD20N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
18,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921288410S-6RSD20N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
18,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921289310S-6RSD20N15-0015無しめねじ
7,900
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921293610S-6RSD20N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921297210S-6RSD20N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921299710S-6RSD20N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921301510S-6RSD20N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921305110S-6RSD20N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921310310S-6RSD20N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921314610S-6RSD20N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921316410S-6RSD20N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921318210S-6RSD20N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921322510S-6RSD20N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921323410S-6RSD20N20-0020無しめねじ
8,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921327710S-6RSD20N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921331310S-6RSD20N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921333110S-6RSD20N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921335610S-6RSD20N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921339210S-6RSD20N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921344410S-6RSD20N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921348710S-6RSD20N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921350510S-6RSD20N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921352310S-6RSD20N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921356610S-6RSD20N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921357510S-6RSD20N25-0025無しめねじ
8,800
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921361110S-6RSD20N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921365410S-6RSD20N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921367210S-6RSD20N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921369710S-6RSD20N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921373310S-6RSD20N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921378510S-6RSD20N25TGD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921382110S-6RSD20N25TGH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921384610S-6RSD20N25TGK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921386410S-6RSD20N25TGM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921390710S-6RSD20N25TGS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921391610S-6RSD20N30-0030無しめねじ
8,800
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921394310S-6RSD20N30-GD230PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921398610S-6RSD20N30-GH230PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
15,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921400410S-6RSD20N30-GK230PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921402210S-6RSD20N30-GM230PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921406510S-6RSD20N30-GS230PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921411710S-6RSD20N30TGD230PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする