曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

空気圧シリンダ 10S-6RSD25N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全376種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
376種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6921630510S-6RSD25N10-0010無しめねじ
9,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921634110S-6RSD25N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921638410S-6RSD25N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921640210S-6RSD25N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921642710S-6RSD25N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921646310S-6RSD25N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921651510S-6RSD25N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921655110S-6RSD25N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921657610S-6RSD25N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
20,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921659410S-6RSD25N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
20,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921663710S-6RSD25N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
20,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921664610S-6RSD25N15-0015無しめねじ
9,900
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921668210S-6RSD25N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
16,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921672510S-6RSD25N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
16,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921674310S-6RSD25N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921676110S-6RSD25N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921680410S-6RSD25N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
20,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921685610S-6RSD25N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921689210S-6RSD25N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921691710S-6RSD25N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921693510S-6RSD25N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921697110S-6RSD25N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921698710S-6RSD25N20-0020無しめねじ
10,100
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921702310S-6RSD25N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921706610S-6RSD25N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921708410S-6RSD25N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
19,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921710210S-6RSD25N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921714510S-6RSD25N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921719710S-6RSD25N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
17,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921723310S-6RSD25N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
17,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921725110S-6RSD25N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921727610S-6RSD25N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921731210S-6RSD25N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921732110S-6RSD25N25-0025無しめねじ
10,700
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921739110S-6RSD25N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921742510S-6RSD25N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921746110S-6RSD25N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921751310S-6RSD25N25TGD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921755610S-6RSD25N25TGH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921757410S-6RSD25N25TGK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921759210S-6RSD25N25TGM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921763510S-6RSD25N25TGS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921764410S-6RSD25N30-0030無しめねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921768710S-6RSD25N30-GD230PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
17,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921772310S-6RSD25N30-GH230PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
17,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921774110S-6RSD25N30-GK230PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921776610S-6RSD25N30-GM230PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921780210S-6RSD25N30-GS230PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921785410S-6RSD25N30TGD230PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6921789710S-6RSD25N30TGH230PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする