曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

空気圧シリンダ 10S-6RSD32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
513件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6922004210S-6RSD32N10-00-10無しめねじ
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922005110S-6RSD32N100-00-100無しめねじ
20,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922009410S-6RSD32N100-GD2-100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922013710S-6RSD32N100-GH2-100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922015510S-6RSD32N100-GK2-100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922017310S-6RSD32N100-GM2-100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922021610S-6RSD32N100-GS2-100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922026110S-6RSD32N100TGD2-100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922030410S-6RSD32N100TGH2-100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922032210S-6RSD32N100TGK2-100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922034710S-6RSD32N100TGM2-100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922038310S-6RSD32N100TGS2-100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922042610S-6RSD32N10-GD2-10PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922046210S-6RSD32N10-GH2-10PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
20,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922048710S-6RSD32N10-GK2-10PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922050510S-6RSD32N10-GM2-10PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922054110S-6RSD32N10-GS2-10PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922059310S-6RSD32N10TGD2-10PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922063610S-6RSD32N10TGH2-10PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
21,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922065410S-6RSD32N10TGK2-10PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
24,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922067210S-6RSD32N10TGM2-10PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
25,550
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922071510S-6RSD32N10TGS2-10PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
25,550
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922072410S-6RSD32N15-00-15無しめねじ
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922076710S-6RSD32N15-GD2-15PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922080310S-6RSD32N15-GH2-15PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
20,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922082110S-6RSD32N15-GK2-15PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922084610S-6RSD32N15-GM2-15PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922088210S-6RSD32N15-GS2-15PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922093410S-6RSD32N15TGD2-15PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,750
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922097710S-6RSD32N15TGH2-15PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
21,750
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922099510S-6RSD32N15TGK2-15PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
25,150
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922101310S-6RSD32N15TGM2-15PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
25,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922105610S-6RSD32N15TGS2-15PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
25,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922106510S-6RSD32N20-00-20無しめねじ
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922110110S-6RSD32N20-GD2-20PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922114410S-6RSD32N20-GH2-20PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922116210S-6RSD32N20-GK2-20PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922118710S-6RSD32N20-GM2-20PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922122310S-6RSD32N20-GS2-20PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922127510S-6RSD32N20TGD2-20PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
21,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922131110S-6RSD32N20TGH2-20PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
21,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922133610S-6RSD32N20TGK2-20PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922135410S-6RSD32N20TGM2-20PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922139710S-6RSD32N20TGS2-20PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922140610S-6RSD32N25-00-25無しめねじ
15,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922144210S-6RSD32N25-GD2-25PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
6922148510S-6RSD32N25-GH2-25PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922150310S-6RSD32N25-GK2-25PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922152110S-6RSD32N25-GM2-25PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922156410S-6RSD32N25-GS2-25PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする