空気圧シリンダ 10Z-3FA20N

空気圧シリンダ 10Z-3FA20N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928018110Z-3FA20N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928021510Z-3FA20N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928022410Z-3FA20N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928023310Z-3FA20N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928024210Z-3FA20N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928025110Z-3FA20N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928026710Z-3FA20N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928027610Z-3FA20N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928028510Z-3FA20N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928029410Z-3FA20N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928030310Z-3FA20N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928031210Z-3FA20N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928032110Z-3FA20N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928033710Z-3FA20N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928034610Z-3FA20N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928035510Z-3FA20N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928036410Z-3FA20N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928037310Z-3FA20N125125無し
10,800
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928038210Z-3FA20N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928041610Z-3FA20N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928042510Z-3FA20N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928043410Z-3FA20N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928044310Z-3FA20N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928045210Z-3FA20N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928046110Z-3FA20N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928047710Z-3FA20N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928048610Z-3FA20N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928049510Z-3FA20N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928050410Z-3FA20N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928051310Z-3FA20N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928052210Z-3FA20N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928053110Z-3FA20N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928054710Z-3FA20N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928055610Z-3FA20N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928056510Z-3FA20N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928057410Z-3FA20N1515無し
9,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928058310Z-3FA20N150150無し
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928059210Z-3FA20N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928062610Z-3FA20N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928063510Z-3FA20N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928064410Z-3FA20N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928065310Z-3FA20N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928066210Z-3FA20N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928067110Z-3FA20N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928068710Z-3FA20N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928069610Z-3FA20N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928070510Z-3FA20N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928071410Z-3FA20N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928072310Z-3FA20N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928073210Z-3FA20N150-JD2150ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする