曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FA32N

空気圧シリンダ 10Z-3FA32N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
全476種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928946410Z-3FA32N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
22,750
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928947310Z-3FA32N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
24,350
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928948210Z-3FA32N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
27,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928949110Z-3FA32N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
27,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928950710Z-3FA32N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928951610Z-3FA32N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928952510Z-3FA32N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928953410Z-3FA32N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
29,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928954310Z-3FA32N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
24,350
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928955210Z-3FA32N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
25,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928956110Z-3FA32N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,350
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928957710Z-3FA32N150-JD2150ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
25,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928958610Z-3FA32N150-JJ2150ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928959510Z-3FA32N150-JK2150ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
29,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928960410Z-3FA32N150-JL2150ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
27,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928961310Z-3FA32N150-JM2150ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
29,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928962210Z-3FA32N15-AE215AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
19,050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928965610Z-3FA32N15-AH215AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
19,450
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928966510Z-3FA32N15-AJ215AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
21,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928967410Z-3FA32N15-AK215AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928968310Z-3FA32N15-AL215AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928969210Z-3FA32N15-JA215ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
21,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928970110Z-3FA32N15-JB215ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
22,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928971710Z-3FA32N15-JC215ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
21,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928972610Z-3FA32N15-JD215ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
22,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928973510Z-3FA32N15-JJ215ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928974410Z-3FA32N15-JK215ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
26,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928975310Z-3FA32N15-JL215ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928976210Z-3FA32N15-JM215ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
26,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928977110Z-3FA32N175175無し
16,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928978710Z-3FA32N175-AE2175AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928981410Z-3FA32N175-AH2175AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
23,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928982310Z-3FA32N175-AJ2175AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
25,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928983210Z-3FA32N175-AK2175AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928984110Z-3FA32N175-AL2175AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928985710Z-3FA32N175-BE2175AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
27,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928986610Z-3FA32N175-BF2175AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928987510Z-3FA32N175-CE2175AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928988410Z-3FA32N175-CF2175AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
30,050
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928989310Z-3FA32N175-JA2175ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
25,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928990210Z-3FA32N175-JB2175ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
26,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928991110Z-3FA32N175-JC2175ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
25,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928992710Z-3FA32N175-JD2175ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
26,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928993610Z-3FA32N175-JJ2175ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928994510Z-3FA32N175-JK2175ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
30,050
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928995410Z-3FA32N175-JL2175ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928996310Z-3FA32N175-JM2175ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
30,050
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928997210Z-3FA32N200200無し
16,750
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6928998110Z-3FA32N200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
23,550
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929001510Z-3FA32N200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
23,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする