曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FB50B

空気圧シリンダ 10Z-3FB50B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3内容量1個
全480種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
480種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932737710Z-3FB50B100100無し
33,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932738610Z-3FB50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
40,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932741310Z-3FB50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
40,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932742210Z-3FB50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932743110Z-3FB50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
45,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932744710Z-3FB50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
45,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932745610Z-3FB50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
44,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932746510Z-3FB50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
46,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932747410Z-3FB50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
45,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932748310Z-3FB50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
47,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932749210Z-3FB50B100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932750110Z-3FB50B100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
43,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932751710Z-3FB50B100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932752610Z-3FB50B100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
43,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932753510Z-3FB50B100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
45,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932754410Z-3FB50B100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
47,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932755310Z-3FB50B100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
45,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932756210Z-3FB50B100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
47,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932757110Z-3FB50B125125無し
35,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932758710Z-3FB50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
41,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932761410Z-3FB50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932762310Z-3FB50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932763210Z-3FB50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932764110Z-3FB50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932765710Z-3FB50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
46,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932766610Z-3FB50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
48,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932767510Z-3FB50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
47,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932768410Z-3FB50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932769310Z-3FB50B125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932770210Z-3FB50B125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
45,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932771110Z-3FB50B125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932772710Z-3FB50B125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
45,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932773610Z-3FB50B125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
47,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932774510Z-3FB50B125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932775410Z-3FB50B125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
47,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932776310Z-3FB50B125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932777210Z-3FB50B1515無し
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932778110Z-3FB50B150150無し
35,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932779710Z-3FB50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
41,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932782410Z-3FB50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932783310Z-3FB50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932784210Z-3FB50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932785110Z-3FB50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932786710Z-3FB50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
46,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932787610Z-3FB50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
48,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932788510Z-3FB50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
47,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932789410Z-3FB50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932790310Z-3FB50B150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932791210Z-3FB50B150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
45,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6932792110Z-3FB50B150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする