曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FK20N

空気圧シリンダ 10Z-3FK20N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
全476種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933697610Z-3FK20N100100無し
10,200
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933698510Z-3FK20N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933701210Z-3FK20N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933702110Z-3FK20N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933703710Z-3FK20N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933704610Z-3FK20N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933705510Z-3FK20N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933706410Z-3FK20N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933707310Z-3FK20N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933708210Z-3FK20N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933709110Z-3FK20N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933710710Z-3FK20N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933711610Z-3FK20N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933712510Z-3FK20N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933713410Z-3FK20N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933714310Z-3FK20N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933715210Z-3FK20N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933716110Z-3FK20N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933717710Z-3FK20N125125無し
10,800
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933718610Z-3FK20N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933721310Z-3FK20N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933722210Z-3FK20N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933723110Z-3FK20N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933724710Z-3FK20N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933725610Z-3FK20N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933726510Z-3FK20N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933727410Z-3FK20N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933728310Z-3FK20N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933729210Z-3FK20N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933730110Z-3FK20N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933731710Z-3FK20N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933732610Z-3FK20N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933733510Z-3FK20N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933734410Z-3FK20N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933735310Z-3FK20N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933736210Z-3FK20N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933737110Z-3FK20N1515無し
9,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933738710Z-3FK20N150150無し
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933739610Z-3FK20N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933742310Z-3FK20N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933743210Z-3FK20N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933744110Z-3FK20N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933745710Z-3FK20N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933746610Z-3FK20N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933747510Z-3FK20N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933748410Z-3FK20N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933749310Z-3FK20N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933750210Z-3FK20N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933751110Z-3FK20N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6933752710Z-3FK20N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする