曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FK63B

空気圧シリンダ 10Z-3FK63B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3内容量1個
全480種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
480種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6936057510Z-3FK63B100100無し
39,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936058410Z-3FK63B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936061110Z-3FK63B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
47,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936062710Z-3FK63B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936063610Z-3FK63B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936064510Z-3FK63B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936065410Z-3FK63B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
51,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936066310Z-3FK63B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
52,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936067210Z-3FK63B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936068110Z-3FK63B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
53,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936069710Z-3FK63B100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936070610Z-3FK63B100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
50,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936071510Z-3FK63B100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936072410Z-3FK63B100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
50,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936073310Z-3FK63B100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936074210Z-3FK63B100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
53,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936075110Z-3FK63B100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936076710Z-3FK63B100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
53,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936077610Z-3FK63B125125無し
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936078510Z-3FK63B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936081210Z-3FK63B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
49,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936082110Z-3FK63B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936083710Z-3FK63B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936084610Z-3FK63B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936085510Z-3FK63B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
53,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936086410Z-3FK63B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
55,100
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936087310Z-3FK63B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
54,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936088210Z-3FK63B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
55,900
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936089110Z-3FK63B125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936090710Z-3FK63B125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
52,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936091610Z-3FK63B125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936092510Z-3FK63B125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
52,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936093410Z-3FK63B125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
54,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936094310Z-3FK63B125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
55,900
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936095210Z-3FK63B125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
54,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936096110Z-3FK63B125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
55,900
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936097710Z-3FK63B1515無し
36,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936098610Z-3FK63B150150無し
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936099510Z-3FK63B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936102210Z-3FK63B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
49,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936103110Z-3FK63B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936104710Z-3FK63B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936105610Z-3FK63B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
54,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936106510Z-3FK63B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
53,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936107410Z-3FK63B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
55,100
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936108310Z-3FK63B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
54,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936109210Z-3FK63B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
55,900
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936110110Z-3FK63B150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936111710Z-3FK63B150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
52,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6936112610Z-3FK63B150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
50,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする