曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FP50B

空気圧シリンダ 10Z-3FP50B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3内容量1個
全480種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
480種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6938417410Z-3FP50B100100無し
34,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938418310Z-3FP50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
41,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938421710Z-3FP50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938422610Z-3FP50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938423510Z-3FP50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
46,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938424410Z-3FP50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
46,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938425310Z-3FP50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
46,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938426210Z-3FP50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
47,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938427110Z-3FP50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
47,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938428710Z-3FP50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938429610Z-3FP50B100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938430510Z-3FP50B100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
44,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938431410Z-3FP50B100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938432310Z-3FP50B100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
44,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938433210Z-3FP50B100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
47,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938434110Z-3FP50B100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938435710Z-3FP50B100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
47,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938436610Z-3FP50B100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938437510Z-3FP50B125125無し
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938438410Z-3FP50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
43,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938441110Z-3FP50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
43,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938442710Z-3FP50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938443610Z-3FP50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938444510Z-3FP50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938445410Z-3FP50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938446310Z-3FP50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
49,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938447210Z-3FP50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
48,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938448110Z-3FP50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
50,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938449710Z-3FP50B125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938450610Z-3FP50B125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
46,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938451510Z-3FP50B125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938452410Z-3FP50B125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
46,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938453310Z-3FP50B125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
48,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938454210Z-3FP50B125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
50,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938455110Z-3FP50B125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
48,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938456710Z-3FP50B125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
50,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938457610Z-3FP50B1515無し
32,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938458510Z-3FP50B150150無し
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938459410Z-3FP50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
43,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938462110Z-3FP50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
43,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938463710Z-3FP50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938464610Z-3FP50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938465510Z-3FP50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938466410Z-3FP50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938467310Z-3FP50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
49,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938468210Z-3FP50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
48,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938469110Z-3FP50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
50,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938470710Z-3FP50B150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938471610Z-3FP50B150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
46,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6938472510Z-3FP50B150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
45,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする