空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

空気圧シリンダ 10Z-3LK20N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
全477種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
477種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942211410Z-3LK20N100-100無し
10,200
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942212310Z-3LK20N100-AE2-100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942215710Z-3LK20N100-AH2-100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942216610Z-3LK20N100-AJ2-100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942217510Z-3LK20N100-AK2-100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942218410Z-3LK20N100-AL2-100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942219310Z-3LK20N100-BE2-100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942220210Z-3LK20N100-BF2-100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942221110Z-3LK20N100-CE2-100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942222710Z-3LK20N100-CF2-100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942223610Z-3LK20N100-JA2-100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942224510Z-3LK20N100-JB2-100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942225410Z-3LK20N100-JC2-100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942226310Z-3LK20N100-JD2-100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942227210Z-3LK20N100-JJ2-100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942228110Z-3LK20N100-JK2-100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942229710Z-3LK20N100-JL2-100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942230610Z-3LK20N100-JM2-100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942231510Z-3LK20N125-125無し
10,800
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942232410Z-3LK20N125-AE2-125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942235110Z-3LK20N125-AH2-125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942236710Z-3LK20N125-AJ2-125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942237610Z-3LK20N125-AK2-125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942238510Z-3LK20N125-AL2-125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942239410Z-3LK20N125-BE2-125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942240310Z-3LK20N125-BF2-125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942241210Z-3LK20N125-CE2-125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942242110Z-3LK20N125-CF2-125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942243710Z-3LK20N125-JA2-125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942244610Z-3LK20N125-JB2-125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942245510Z-3LK20N125-JC2-125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942246410Z-3LK20N125-JD2-125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942247310Z-3LK20N125-JJ2-125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942248210Z-3LK20N125-JK2-125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942249110Z-3LK20N125-JL2-125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942250710Z-3LK20N125-JM2-125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942251610Z-3LK20N15-15無し
9,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942252510Z-3LK20N150-150無し
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942253410Z-3LK20N150-AE2-150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942256110Z-3LK20N150-AH2-150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942257710Z-3LK20N150-AJ2-150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942258610Z-3LK20N150-AK2-150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942259510Z-3LK20N150-AL2-150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942260410Z-3LK20N150-BE2-150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942261310Z-3LK20N150-BF2-150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942262210Z-3LK20N150-CE2-150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942263110Z-3LK20N150-CF2-150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942264710Z-3LK20N150-JA2-150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942265610Z-3LK20N150-JB2-150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6942266510Z-3LK20N150-JC2-150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
20,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする