空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944066410Z-3SD20N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6944069110Z-3SD20N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944070710Z-3SD20N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944071610Z-3SD20N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
21,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944072510Z-3SD20N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
21,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944073410Z-3SD20N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944074310Z-3SD20N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944075210Z-3SD20N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944076110Z-3SD20N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944077710Z-3SD20N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944078610Z-3SD20N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944079510Z-3SD20N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944080410Z-3SD20N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944081310Z-3SD20N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944082210Z-3SD20N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944083110Z-3SD20N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944084710Z-3SD20N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944085610Z-3SD20N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944088310Z-3SD20N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944089210Z-3SD20N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944090110Z-3SD20N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944091710Z-3SD20N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944092610Z-3SD20N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944093510Z-3SD20N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944094410Z-3SD20N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944095310Z-3SD20N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944096210Z-3SD20N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944097110Z-3SD20N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944098710Z-3SD20N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944099610Z-3SD20N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944100510Z-3SD20N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944101410Z-3SD20N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944102310Z-3SD20N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944103210Z-3SD20N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
24,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944104110Z-3SD20N1515無し
8,600
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
6944105710Z-3SD20N150150無し
11,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
6944106610Z-3SD20N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944109310Z-3SD20N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944110210Z-3SD20N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944111110Z-3SD20N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944112710Z-3SD20N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944113610Z-3SD20N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944114510Z-3SD20N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944115410Z-3SD20N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
23,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944116310Z-3SD20N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944117210Z-3SD20N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944118110Z-3SD20N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944119710Z-3SD20N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944120610Z-3SD20N150-JD2150ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6944121510Z-3SD20N150-JJ2150ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
23,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする