曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3TK20N

空気圧シリンダ 10Z-3TK20N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6958231710Z-3TK20N100100無し
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958232610Z-3TK20N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958235310Z-3TK20N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958236210Z-3TK20N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958237110Z-3TK20N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958238710Z-3TK20N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958239610Z-3TK20N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958240510Z-3TK20N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958241410Z-3TK20N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
24,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958242310Z-3TK20N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958243210Z-3TK20N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958244110Z-3TK20N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958245710Z-3TK20N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958246610Z-3TK20N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958247510Z-3TK20N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958248410Z-3TK20N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958249310Z-3TK20N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958250210Z-3TK20N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
25,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958251110Z-3TK20N125125無し
12,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958252710Z-3TK20N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958255410Z-3TK20N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
19,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958256310Z-3TK20N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958257210Z-3TK20N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958258110Z-3TK20N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
24,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958259710Z-3TK20N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
23,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958260610Z-3TK20N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
25,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958261510Z-3TK20N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
24,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958262410Z-3TK20N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958263310Z-3TK20N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958264210Z-3TK20N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958265110Z-3TK20N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958266710Z-3TK20N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958267610Z-3TK20N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958268510Z-3TK20N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958269410Z-3TK20N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958270310Z-3TK20N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958271210Z-3TK20N1515無し
10,800
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958272110Z-3TK20N150150無し
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958273710Z-3TK20N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
20,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958276410Z-3TK20N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958277310Z-3TK20N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958278210Z-3TK20N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
25,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958279110Z-3TK20N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
25,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958280710Z-3TK20N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
24,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958281610Z-3TK20N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958282510Z-3TK20N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
25,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958283410Z-3TK20N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958284310Z-3TK20N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958285210Z-3TK20N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
23,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6958286110Z-3TK20N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする