曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3TK50B

空気圧シリンダ 10Z-3TK50B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3内容量1個
480件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6960111310Z-3TK50B100100無し
39,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960112210Z-3TK50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
45,900
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960115610Z-3TK50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
46,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960116510Z-3TK50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
47,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960117410Z-3TK50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960118310Z-3TK50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960119210Z-3TK50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
50,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960120110Z-3TK50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
52,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960121710Z-3TK50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
51,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960122610Z-3TK50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960123510Z-3TK50B100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
47,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960124410Z-3TK50B100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
49,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960125310Z-3TK50B100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
47,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960126210Z-3TK50B100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
49,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960127110Z-3TK50B100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
51,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960128710Z-3TK50B100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960129610Z-3TK50B100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
51,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960130510Z-3TK50B100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960131410Z-3TK50B125125無し
40,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960132310Z-3TK50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
47,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960135710Z-3TK50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
48,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960136610Z-3TK50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960137510Z-3TK50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960138410Z-3TK50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960139310Z-3TK50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960140210Z-3TK50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960141110Z-3TK50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960142710Z-3TK50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960143610Z-3TK50B125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960144510Z-3TK50B125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
51,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960145410Z-3TK50B125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960146310Z-3TK50B125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
51,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960147210Z-3TK50B125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960148110Z-3TK50B125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960149710Z-3TK50B125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960150610Z-3TK50B125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960151510Z-3TK50B1515無し
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960152410Z-3TK50B150150無し
40,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960153310Z-3TK50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
47,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960156710Z-3TK50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
48,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960157610Z-3TK50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960158510Z-3TK50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960159410Z-3TK50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960160310Z-3TK50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960161210Z-3TK50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960162110Z-3TK50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960163710Z-3TK50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960164610Z-3TK50B150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960165510Z-3TK50B150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
51,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6960166410Z-3TK50B150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
49,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする