ParkerTAIYO
パイロットチェックバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
有効断面積(mm
2
)
使用圧力(MPa)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用流体
流量(L/min)
流体温度(℃)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75135444
PCV-02
G1/4
0.3
10
0.2~1
30×55×64.2
空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
25~540(使用空気)
5~60
PCV
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
69926035
HPC303-A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
69926044
HPC303-B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
69926053
HPC303-D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください