曜日別特売

ワンタッチ継手

ワンタッチ継手 - ParkerTAIYO
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
使用圧力範囲
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75136625F10-02M1個-------
300
取扱い終了
返品不可
75136634F10-02ML1個-------
450
取扱い終了
返品不可
75136643F12-03ML1個-------
600
取扱い終了
返品不可
75136652F4-00BU1個-------
550
取扱い終了
返品不可
75136661F4-01F1個雌コネクター8圧縮空気、真空、水-(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3Rc1/4
350
取扱い終了
返品不可
75136677F4-01M1個-------
200
取扱い終了
返品不可
75136686F4-02M1個-------
250
取扱い終了
返品不可
75136695F4-M5M1個-------
250
取扱い終了
返品不可
75136704F6-01M1個-------
200
取扱い終了
返品不可
75136713F6-02M1個-------
250
取扱い終了
返品不可
75136722F6-02ML1個-------
350
取扱い終了
返品不可
75136731F6-M5M1個-------
300
取扱い終了
返品不可
75136747F8-02M1個-------
250
取扱い終了
返品不可
75136756F8-03M1個-------
300
取扱い終了
返品不可
75136765FR4-00UY1個-------
450
取扱い終了
返品不可
75136774FR6-00UL1個ユニオンエルボ6圧縮空気、真空、水-(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3--
400
取扱い終了
返品不可
75136783FR6-00UT1個-------
400
取扱い終了
返品不可
75136792FR8-00UL1個ユニオンエルボ8圧縮空気、真空、水-(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3--
450
取扱い終了
返品不可
75136801M6-01M1個-------
300
取扱い終了
返品不可
75136817M6R-01ML1個-------
400
取扱い終了
返品不可
75136826M6R-M5ML1個-------
450
取扱い終了
返品不可
75136835BC41個ブランクプラグ/BC4空気・水(空気)-100kPa~1MPa、(水)0~1MPa---
100
取扱い終了
返品不可
75136844BC61個ブランクプラグ/BC6空気・水(空気)-100kPa~1MPa、(水)0~1MPa---
150
取扱い終了
返品不可
75136853N45L8-PT1/41個-------
500
取扱い終了
返品不可
75136862NC10-PT3/81個-------
450
取扱い終了
返品不可
75136871NC6-PT1/41個-------
300
取扱い終了
返品不可
75136887NC6-PT1/81個-------
250
取扱い終了
返品不可
75136896NFC6-PT1/81個-------
350
取扱い終了
返品不可
75136905NL10-PT3/81個-------
600
取扱い終了
返品不可
75136914NPC41個-------
600
取扱い終了
返品不可
75136923NUT61個-------
600
取扱い終了
返品不可
75136932NY8-PT3/81個-------
650
取扱い終了
返品不可
75136941NYB8-81個-------
600
取扱い終了
返品不可
63339649F10-02M1セット(10個)-------
3,500
取扱い終了
返品不可
63339658F10-02ML1セット(10個)-------
5,000
取扱い終了
返品不可
63339667F12-03ML1セット(10個)-------
7,000
取扱い終了
返品不可
63339676F4-00BU1セット(10個)-------
6,500
取扱い終了
返品不可
63339685F4-01F1セット(10個)雌コネクター8圧縮空気、真空、水-(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3Rc1/4
4,000
取扱い終了
返品不可
63339694F4-01M1セット(10個)-------
2,500
取扱い終了
返品不可
63339703F4-02M1セット(10個)-------
3,000
取扱い終了
返品不可
63339719F4-M5M1セット(10個)-------
3,000
取扱い終了
返品不可
63339728F6-01M1セット(10個)-------
2,500
取扱い終了
返品不可
63339737F6-02M1セット(10個)-------
3,000
取扱い終了
返品不可
63339746F6-02ML1セット(10個)-------
4,000
取扱い終了
返品不可
63339755F6-M5M1セット(10個)-------
3,500
取扱い終了
返品不可
63339764F8-02M1セット(10個)-------
3,000
取扱い終了
返品不可
63339773F8-03M1セット(10個)-------
3,500
取扱い終了
返品不可
63339789FR4-00UY1セット(10個)-------
5,000
取扱い終了
返品不可
63339798FR6-00UL1セット(10個)ユニオンエルボ6圧縮空気、真空、水-(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3--
4,500
取扱い終了
返品不可
63339807FR6-00UT1セット(10個)-------
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする