曜日別特売

高演色形蛍光ランプ・演色AA

高演色形蛍光ランプ・演色AA - 日立

演色性を向上させたランプで演色AAAランプの次に演色性が高いランプです。

用途生花店、生鮮食料品店。電球の種類蛍光ランプ
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
点灯形
口金
光色
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090005FL20S・N-SDL-G1箱(25本)20W形スタータ形G13昼白色20
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090014FL20S・D-SDL-G1箱(25本)20W形スタータ形G13昼光色20
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090023FL32S・N-SDL1箱(25本)32W形スタータ形G13昼白色32
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090032FL40S・N-SDL-G1箱(25本)40W形スタータ形G13昼白色40
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090041FL40S・D-SDL-G1箱(25本)40W形スタータ形G13昼光色40
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090057FLR40S・N-SDL/M-G1箱(25本)40W形ラピッドスタータ形G13昼白色40
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090066FLR40S・D-SDL/M-G1箱(25本)40W形ラピッドスタータ形G13昼光色40
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090075FLR110HN-SDL/A-G1箱(10本)110W形ラピッドスタータ形R17d昼白色110
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417797FL20S・N-SDL-G1箱(25本)20W形スタータ形G13昼白色20
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417806FL20S・D-SDL-G1箱(25本)20W形スタータ形G13昼光色20
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417815FL32S・N-SDL1箱(25本)32W形スタータ形G13昼白色32
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417824FL40S・N-SDL-G1箱(25本)40W形スタータ形G13昼白色40
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417833FL40S・D-SDL-G1箱(25本)40W形スタータ形G13昼光色40
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417842FLR40S・N-SDL/M-G1箱(25本)40W形ラピッドスタータ形G13昼白色40
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417851FLR40S・D-SDL/M-G1箱(25本)40W形ラピッドスタータ形G13昼光色40
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417867FLR110HN-SDL/A-G1箱(10本)110W形ラピッドスタータ形R17d昼白色110
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする