曜日別特売

食品展示用蛍光ランプ サンラインルクス(4波長形)

食品展示用蛍光ランプ サンラインルクス(4波長形) - 日立

3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5700Kとしたランプです。

用途生花店・観葉植物の照明。電球の種類蛍光ランプ口金G13管径(Φmm)32.5光源(発光波長)4波長内容量1箱(25本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
管長(mm)
定格平均寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090084FL20S・BF20W形2010005808500
1,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090093FL32S・BF32W形32172083012000
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090102FL40S・BF40W形402450119812000
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417876FL20S・BF20W形2010005808500
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417885FL32S・BF32W形32172083012000
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417894FL40S・BF40W形402450119812000
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする