曜日別特売

食品展示用蛍光ランプ サンラインフレッシュ(4波長形)

食品展示用蛍光ランプ サンラインフレッシュ(4波長形) - 日立

3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5000Kとしたランプです。

用途精肉・鮮魚・青果。口金G13光源(発光波長)4波長電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
管径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
管長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090111FL10・FM10W形25.510350330
730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090127FL15・FM15W形25.515620436
790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090136FL20S・FM20W形32.520930580
950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090145FL32S・FM32W形32.5321550830
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090154FL40S・FM40W形32.54023001198
1,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417903FL10・FM10W形25.510350330
18,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417912FL15・FM15W形25.515620436
19,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417921FL20S・FM20W形32.520930580
23,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417937FL32S・FM32W形32.5321550830
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417946FL40S・FM40W形32.54023001198
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする