円すいころ軸受 30300形

円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555286E30316J3317042.580(内輪)最小3、(外輪)最小2.5
24,100
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
68555295E303173418044.585(内輪)最小4、(外輪)最小3
28,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
68555304E303183619046.590(内輪)最小4、(外輪)最小3
36,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
68555313303193820049.595(内輪)最小4、(外輪)最小3
45,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
68555322303203921551.5100(内輪)最小4、(外輪)最小3
58,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
68555331303214122553.5105(内輪)最小4、(外輪)最小3
83,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
68555347E30322J4224054.5110(内輪)最小4、(外輪)最小3
94,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
68555356303244626059.5120(内輪)最小4、(外輪)最小3
114,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする