曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SDUCR/L

内径用ホルダ A/E-SDUCR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
勝手
20種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57917072E10H-SDUCR07-D130スクリューオン式ひし形55°937
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917447E12J-SDUCR07-D160スクリューオン式ひし形55°937
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917964E16L-SDUCR07-D200スクリューオン式ひし形55°937
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918393E20S-SDUCR11-D270スクリューオン式ひし形55°937
108,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917176E10M-SDUCL07-D130スクリューオン式ひし形55°937
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917185E10M-SDUCR07-D130スクリューオン式ひし形55°937
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907543A10K-SDUCL07-D130スクリューオン式ひし形55°937
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918095E16R-SDUCL07-D200スクリューオン式ひし形55°937
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907552A10K-SDUCR07-D130スクリューオン式ひし形55°937
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918104E16R-SDUCR07-D200スクリューオン式ひし形55°937
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917596E12Q-SDUCL07-D160スクリューオン式ひし形55°937
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917605E12Q-SDUCR07-D160スクリューオン式ひし形55°937
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908812A20R-SDUCL11-D270スクリューオン式ひし形55°937
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908821A20R-SDUCR11-D270スクリューオン式ひし形55°937
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907866A12M-SDUCL07-D160スクリューオン式ひし形55°937
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57907875A12M-SDUCR07-D160スクリューオン式ひし形55°937
16,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57908347A16Q-SDUCL07-D200スクリューオン式ひし形55°937
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908356A16Q-SDUCR07-D200スクリューオン式ひし形55°937
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909397A25S-SDUCL11-D320スクリューオン式ひし形55°937
22,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909406A25S-SDUCR11-D320スクリューオン式ひし形55°937
22,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする