タンガロイ
外径用ホルダ JSTACR/L
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57920213
JSTACL0808K08
左
8
8
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920222
JSTACL1010K08
左
10
10
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920231
JSTACL1212K11
左
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920247
JSTACL1616H11
左
16
16
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920256
JSTACR0808K08
右
8
8
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920265
JSTACR1010K08
右
10
10
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920274
JSTACR1212K11
右
12
12
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57920283
JSTACR1616H11
右
16
16
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください