外径用ホルダ JSVJBR/L

外径用ホルダ JSVJBR/L - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57920624JSVJBL1010H111010
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57920633JSVJBL1212H111212
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920642JSVJBL1616H111616
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920651JSVJBR1010H111010
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920667JSVJBR1212H111212
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57920676JSVJBR1616H111616
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする