リンレイテープ
スーパーカットテープ床養生用#630
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途
床養生用
伸度(%)
23
主な用途
床養生用
粘着力(N/10mm)
2.05
巻戻し力(N/10mm)
0.98
引張強度(N/10mm)
66.6
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558393
630
1箱(60巻)
オレンジ
25
50
0.14
PEフラットヤーン
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68558402
630
1箱(36巻)
オレンジ
38
50
0.14
PEフラットヤーン
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68558411
630
1箱(30巻)
オレンジ
50
50
0.14
PEフラットヤーン
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください