曜日別特売

700Rカプラ ソケット

700Rカプラ ソケット - 日東工器700Rカプラ ソケット - 日東工器

独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。

用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)68.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559181700R-3S STEEL NBRR3/8
9,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68559197700R-4S STEEL NBRR1/2
18,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする