曜日別特売

モジュラープラグ カテゴリー5e

モジュラープラグ カテゴリー5e - PANDUIT(パンドウイット)
(7件のレビュー)

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。
コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。

種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C内容量1袋(100個)
注意
※圧着工具(MPT5-8A)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891496MP588-C
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891496
2023-09-29
用途: ケーブルの作成/修理
運輸・通信業

LANケーブルを作成する際に使用
日本製線のケーブルと組み合わせたが 安心のパンドウィットで全く問題ない

対象商品 : 75891496
2018-02-27
用途: 通信工事
建設業・工事業

溝が付いていて、通しやすく使いやすい。
数が要るのでまた使いたい。

対象商品 : 75891496
2018-10-12
用途: 社内のLAN配線
ジオマテック株式会社

利用者にいくら注意しても、ケーブルを引っ張って爪折れが止まりません。
その点このプラグは爪折れしない形状なので、部材は割高でも、作り直しの手間考えたら結果的に割安。
との考えに賛同してもらえる方にはお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 75891496
2018-03-17
用途: カメラ配線工事
建設業・工事業

問題ありません、接触不良もありません。これからも使用します。

対象商品 : 75891496
2015-03-02
用途: 制御システムの機器間接続

ロックピンが他のケーブルに引っかかり難く折れにくいので使いやすい

対象商品 : 75891496
2016-04-04
用途: 社内LANケーブル作成

レイアウト変更時に、LANケーブルを引っ張っても、爪が引っかからない。今までは、爪折れが頻発していた。爪折れ防止に、プラグカバーが有るが、ケーブル作成の手間を考えると効果は高い。

対象商品 : 75891496
2016-03-01
用途: 愚問
株式会社 uotec

まあ間違いないメーカー品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする