ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)

バルブを回すことができないようにロックアウトします。

材質ポリプロピレン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891261PSL-V2YEL25.4~76.288.919.131.8
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75891295PSL-V13YEL254.0~330.2368.3101.669.9
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75891304PSL-V9165.1~254.0266.788.957.2
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75891313PSL-V13254.0~330.2368.3101.669.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75891182PSL-V9YEL165.1~254.0266.788.957.2
オープン
取扱い終了
75891191PSL-V6YEL76.0~165.1177.850.844.5
オープン
取扱い終了
75891207PSL-V6GRN76.0~165.1177.850.844.5
オープン
取扱い終了
75891216PSL-V6BLU63.5~165.1177.850.844.5
オープン
取扱い終了
75891225PSL-V4YEL63.5~127.0139.744.244.5
オープン
取扱い終了
75891234PSL-V4GRN63.5~127.0139.744.244.5
オープン
取扱い終了
75891243PSL-V4BLU63.5~127.0139.744.244.5
オープン
取扱い終了
75891252PSL-V463.5~127.0139.744.244.5
オープン
取扱い終了
75891277PSL-V2GRN25.4~76.288.919.131.8
オープン
取扱い終了
75891286PSL-V2BLU25.4~76.288.919.131.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする