ボールバルブロックアウト

ボールバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ボールバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ボールバルブロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886614PSL-BV2190.5130.294.6
オープン
13,800
15,180(税込)
当日出荷
75886623PSL-BV1136.582.678.7
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886623
2018-09-27
用途: ロックアウトに関する安全教育実技用教材に使用
製造業

使い勝手は経験済みでしたので、同じ商品を購入させて頂きました。
商品の改善点は特にありませんが、いわゆる成形樹脂のコーナーの【バリ片】が研磨されていないため素手で取り扱う時に指先を切創してしまいそうです。外国製なので商品の仕上がりは「ザツ」に出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする