ワイヤー・ストリッパー

ワイヤー・ストリッパー - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。

用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むきトラスコ品番469-4929材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール全長(mm)90.5質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)適合電線4ペアUTP/STPケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886185CJAST
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886185
2019-01-26
用途: LANケーブル作成時

UTPケーブル作成時、カテゴリー5及び6など刃を出す量が簡単に
変えられて、大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする