ニューレジストン
ミニRホイル
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業
穴径(Φmm)
10
砥粒
A
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
砥粒
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485925
MRW58A80
58
10
80
20750
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,740
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
68485934
MRW58A100
58
10
100
20750
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485943
MRW58A120
58
10
120
20750
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
4,740
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485952
MRW75A80
75
10
80
16050
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,645
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485961
MRW75A100
75
10
100
16050
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,645
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68485977
MRW75A120
75
10
120
16050
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
¥
5,645
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった