サトーパーツ
端子台 プリント基板用 ML-51
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75758164
ML-51-S1BXF-10P
123.43
10P
111.76
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758173
ML-51-S1BXF-11P
133.59
11P
121.92
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758182
ML-51-S1BXF-12P
143.75
12P
132.08
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758191
ML-51-S1BXF-13P
153.91
13P
142.24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758207
ML-51-S1BXF-14P
164.07
14P
152.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758216
ML-51-S1BXF-15P
174.23
15P
162.56
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758225
ML-51-S1BXF-16P
184.39
16P
172.72
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758234
ML-51-S1BXF-17P
194.55
17P
182.88
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758243
ML-51-S1BXF-18P
204.71
18P
193.04
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758252
ML-51-S1BXF-19P
214.87
19P
203.2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758261
ML-51-S1BXF-1P
31.99
1P
20.32
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758277
ML-51-S1BXF-20P
225.03
20P
213.36
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758286
ML-51-S1BXF-2P
42.15
2P
30.48
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758295
ML-51-S1BXF-3P
52.31
3P
40.64
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758304
ML-51-S1BXF-4P
62.47
4P
50.8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758313
ML-51-S1BXF-5P
72.63
5P
60.96
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758322
ML-51-S1BXF-6P
82.79
6P
71.12
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75758331
ML-51-S1BXF-7P
92.95
7P
81.28
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758347
ML-51-S1BXF-8P
103.11
8P
91.44
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758356
ML-51-S1BXF-9P
113.27
9P
101.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758365
ML-51-S1BXS-10P
123.43
10P
111.76
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758374
ML-51-S1BXS-11P
133.59
11P
121.92
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758383
ML-51-S1BXS-12P
143.75
12P
132.08
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758392
ML-51-S1BXS-13P
153.91
13P
142.24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758401
ML-51-S1BXS-14P
164.07
14P
152.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758417
ML-51-S1BXS-15P
174.23
15P
162.56
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758426
ML-51-S1BXS-16P
184.39
16P
172.72
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758435
ML-51-S1BXS-17P
194.55
17P
182.88
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758444
ML-51-S1BXS-18P
204.71
18P
193.04
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758453
ML-51-S1BXS-19P
214.87
19P
203.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758462
ML-51-S1BXS-1P
31.99
1P
20.32
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758471
ML-51-S1BXS-20P
225.03
20P
213.36
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758487
ML-51-S1BXS-2P
42.15
2P
30.48
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758496
ML-51-S1BXS-3P
52.31
3P
40.64
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758505
ML-51-S1BXS-4P
62.47
4P
50.8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758514
ML-51-S1BXS-5P
72.63
5P
60.96
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758523
ML-51-S1BXS-6P
82.79
6P
71.12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758532
ML-51-S1BXS-7P
92.95
7P
81.28
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758541
ML-51-S1BXS-8P
103.11
8P
91.44
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758557
ML-51-S1BXS-9P
113.27
9P
101.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758566
ML-51-S1BYF-10P
103.11
10P
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758575
ML-51-S1BYF-11P
113.27
11P
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758584
ML-51-S1BYF-12P
123.43
12P
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758593
ML-51-S1BYF-13P
133.59
13P
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758602
ML-51-S1BYF-14P
143.75
14P
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758611
ML-51-S1BYF-15P
153.91
15P
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758627
ML-51-S1BYF-16P
164.07
16P
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758636
ML-51-S1BYF-17P
174.23
17P
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758645
ML-51-S1BYF-18P
184.39
18P
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75758654
ML-51-S1BYF-19P
194.55
19P
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ