サトーパーツ
端子台 プリント基板用 ML-270
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
240
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75763633
ML-270-S1B1YF-2P
23
2P
10
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763642
ML-270-S1B1YF-3P
33
3P
20
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763651
ML-270-S1B1YF-4P
43
4P
30
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763667
ML-270-S1B1YF-5P
53
5P
40
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763676
ML-270-S1B1YF-6P
63
6P
50
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763685
ML-270-S1B1YF-7P
73
7P
60
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763694
ML-270-S1B1YF-8P
83
8P
70
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763703
ML-270-S1B1YF-9P
93
9P
80
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763712
ML-270-S1B1YS-2P
23
2P
10
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763721
ML-270-S1B1YS-3P
33
3P
20
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763737
ML-270-S1B1YS-4P
43
4P
30
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763746
ML-270-S1B1YS-5P
53
5P
40
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763755
ML-270-S1B1YS-6P
63
6P
50
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763764
ML-270-S1B1YS-7P
73
7P
60
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763773
ML-270-S1B1YS-8P
83
8P
70
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763782
ML-270-S1B1YS-9P
93
9P
80
M3×6
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75763791
ML-270-S1B2YF-2P
23
2P
10
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763807
ML-270-S1B2YF-3P
33
3P
20
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763816
ML-270-S1B2YF-4P
43
4P
30
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763825
ML-270-S1B2YF-5P
53
5P
40
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763834
ML-270-S1B2YF-6P
63
6P
50
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763843
ML-270-S1B2YF-7P
73
7P
60
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763852
ML-270-S1B2YF-8P
83
8P
70
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763861
ML-270-S1B2YF-9P
93
9P
80
M3.5×8
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763877
ML-270-S1B2YS-2P
23
2P
10
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763886
ML-270-S1B2YS-3P
33
3P
20
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763895
ML-270-S1B2YS-4P
43
4P
30
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763904
ML-270-S1B2YS-5P
53
5P
40
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763913
ML-270-S1B2YS-6P
63
6P
50
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763922
ML-270-S1B2YS-7P
73
7P
60
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763931
ML-270-S1B2YS-8P
83
8P
70
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763947
ML-270-S1B2YS-9P
93
9P
80
M3.5×6
15
15
オープン
取扱い終了
返品不可
75763956
ML-270-S1B3YF-2P
23
2P
10
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75763965
ML-270-S1B3YF-3P
33
3P
20
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75763974
ML-270-S1B3YF-4P
43
4P
30
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75763983
ML-270-S1B3YF-5P
53
5P
40
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75763992
ML-270-S1B3YF-6P
63
6P
50
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764001
ML-270-S1B3YF-7P
73
7P
60
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764017
ML-270-S1B3YF-8P
83
8P
70
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764026
ML-270-S1B3YF-9P
93
9P
80
M4×8
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764035
ML-270-S1B3YS-2P
23
2P
10
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764044
ML-270-S1B3YS-3P
33
3P
20
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764053
ML-270-S1B3YS-4P
43
4P
30
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764062
ML-270-S1B3YS-5P
53
5P
40
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764071
ML-270-S1B3YS-6P
63
6P
50
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764087
ML-270-S1B3YS-7P
73
7P
60
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764096
ML-270-S1B3YS-8P
83
8P
70
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764105
ML-270-S1B3YS-9P
93
9P
80
M4×6
20
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75764114
ML-270-S1G1YF-2P
23
2P
10
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75764123
ML-270-S1G1YF-3P
33
3P
20
M3×8
10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ