曜日別特売

端子台 ハンダ付け用 ML-280-S1A1XF

端子台 ハンダ付け用 ML-280-S1A1XF - サトーパーツ
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75773266ML-280-S1A1XF-1P361P22
オープン
取扱い終了
返品不可
75773275ML-280-S1A1XF-2P472P33
オープン
取扱い終了
返品不可
75773284ML-280-S1A1XF-3P583P44
オープン
取扱い終了
返品不可
75773293ML-280-S1A1XF-4P694P55
オープン
取扱い終了
返品不可
75773302ML-280-S1A1XF-5P805P66
オープン
取扱い終了
返品不可
75773311ML-280-S1A1XF-6P916P77
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする