曜日別特売

全閉外扇形・脚取付屋外形モートル

全閉外扇形・脚取付屋外形モートル - 東芝
型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75307434IK-FCKAW21E-2P-0.4kW 200V0.4三相200/200/220250/60/60脚取付屋外71M
90,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307224TIKK-FBKAW21-4P-37KW37----脚取付--200L
1,012,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307233TIKK-FBKAW21-4P-30KW30----脚取付--180L
830,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307242TIKK-FBKAW21-4P-22KW22----脚取付--180M
591,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307251TIKK-FCKAW21-2P-18.5KW18.5----脚取付--160L
544,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307267TIKK-FBKAW21-4P-18.5KW18.5----脚取付--180M
455,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307276TIKK-FCKAW21-2P-15KW15----脚取付--160M
415,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307285TIKK-FBKAW21-4P-15KW15----脚取付--160L
356,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307294IKK-FCKAW21-2P-11KW11----脚取付--160M
271,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307303IKK-FBKAW21-4P-11KW11----脚取付--160M
225,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307312IKK-FCKAW21-2P-7.5KW7.5----脚取付--132S
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307321IKK-FBKAW21-4P-7.5KW7.5----脚取付--132M
167,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307337IKK-FCKAW21-2P-5.5KW5.5----脚取付--132S
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307346IKK-FBKAW21-4P-5.5KW5.5----脚取付--132S
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307355IK-FCKAW21-2P-3.7KW3.7----脚取付--112M
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307364IK-FBKAW21-4P-3.7KW3.7----脚取付--112M
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307373IK-FCKAW21-2P-2.2KW2.2----脚取付--90L
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307382IK-FCKAW21-2P-1.5KW1.5----脚取付--90L
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307391IK-FBKAW21-4P-2.2KW2.2----脚取付--100L
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307407IK-FCKKW8-2P-0.75KW0.75----脚取付--80M
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307416IK-FBKAW21-4P-1.5KW1.5----脚取付--90L
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307425IK-FBKKW8-4P-0.75KW*B0.75----脚取付--80M
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307443IK-FBKKW8-4P-0.4KW0.4三相200/200/220--脚取付--71M
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307452IK-FBKKW8-4P-0.2KW0.2三相200/200/220--脚取付--63M
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする