曜日別特売

クラフトテープ ラミレス No.224

クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224 - オカモト[安全靴・作業靴]
(2件のレビュー)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。

用途軽~中梱包用。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57361885No.2241セット(50巻)-45500.14クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)ラミネートレスタイプゴム系3.2N/10mm梱包用
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
73379765No.2241ケース(100巻)クリーム25500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57361894No.2241セット(5巻)-455000.14クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)ラミネートレスタイプゴム系3.2N/10mm梱包用
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
73379783No.2241ケース(60巻)クリーム38500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
57361903No.2241セット(7巻)-355000.14クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)ラミネートレスタイプゴム系3.2N/10mm梱包用
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73379801No.2241ケース(50巻)クリーム50500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73379835No.2241ケース(40巻)クリーム60500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379853No.2241ケース(30巻)クリーム75500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379871No.2241ケース(20巻)クリーム100500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46122030No.2241巻-5050------
オープン
219
241(税込)
当日出荷
72362240No.2241巻クリーム50500.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73379801
2021-03-09
用途: 梱包段ボール作成作業
個人のお客様

テープ貼り作業時のノリ具合が程よく、作業効率UPに貢献している。
金属製の刃がついているが、全く使用しないので
無駄になっている。処分の事も考えると、オプションにされては?と思います。
不要なユーザーも多いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73379783
2015-10-19
用途: 商品の仕分け作業
有限会社ユー企画

リピーターです。我が社にとって幅のサイズが38mmでとても使いやすく、ラミネートされていないので文字が書けるのが大変重宝しています。使用数が不規則なのでスポットで買っていますが、不規則でなければ定期的に買いたいぐらいです。なかなかの優れものですネ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする