オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ No.204
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途
軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73380447
No.204
1ケース(50巻)
クリーム
50
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
73380465
No.204
1ケース(60巻)
クリーム
38
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380483
No.204
1ケース(50巻)
クリーム
50
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73380501
No.204
1ケース(40巻)
クリーム
60
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380535
No.204
1ケース(30巻)
クリーム
75
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73380553
No.204
1ケース(20巻)
クリーム
100
50
0.14
ポリエチレン+クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください