曜日別特売

シンセロ No.302

シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]シンセロ No.302 - オカモト[安全靴・作業靴]

手で切れますので作業効率がアップします。
変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。
水に強いタイプです。

用途軽包装用。主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8粘着剤アクリル系透明タイプテープのみ(手で切れる)基材ポリプロピレン伸度(%)56テープ厚さ(mm)0.045特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381935No.3021ケース(300巻)0.0451235アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381944No.3021ケース(200巻)0.0451535アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
73381953No.3021ケース(200巻)0.0451835アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381962No.3021ケース(150巻)0.0452435アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73381926No.3021ケース(300巻)0.0451515アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする