PEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007

PEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007 - オカモトPEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007 - オカモトPEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007 - オカモトPEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007 - オカモト

特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
手で簡単に切れます。

用途引越し用仮止め。主な用途引越し仮止め用粘着力(N/10mm)3.18引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.7内容量1ケース(30巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73382504OD-007ライトグリーン50250.15ポリエチレン/ポリエステル織布アクリル系3.18N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
73382522OD-007ライトブルー50250.15ポリエチレン/ポリエステル織布アクリル系3.18N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする