タンガロイ
外径用ホルダ SDJCR/L
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136584
SDJCR2020K11
1個
右
20
20
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136593
SDJCR2525M11
1本
右
25
25
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921622
SDJCL2020K11
1個
左
20
20
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57921631
SDJCL2525M11
1個
左
25
25
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57921647
SDJCR1616H11
1個
右
16
16
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください