曜日別特売

内径用ホルダ T-PDUNR/L (つっぱり1番)

内径用ホルダ T-PDUNR/L (つっぱり1番) - タンガロイ
切刃長さ(mm)15.5シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57922155T32U-PDUNR15Cレバーロック式ひし形55°930
111,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922182T40V-PDUNR15Cレバーロック式ひし形55°930
151,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57922216T50W-PDUNR15Cレバーロック式ひし形55°930
200,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする