マクセル
布養生テープ No.3330
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
主な用途
養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
66.7[17]
引張強度(N/25mm)
167
保持力(分)
40℃/落下5
再生材使用率(%)
4.8
再生材使用
使用
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
30
38
50
75
100
内容量
1ケース(18巻)
1ケース(24巻)
1ケース(30巻)
1ケース(60巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070852
No.3330
1ケース(60巻)
クラフト色
25
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070861
No.3330
1ケース(60巻)
クラフト色
30
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070877
No.3330
1ケース(30巻)
クラフト色
38
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75070886
No.3330
1ケース(30巻)
クラフト色
50
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070895
No.3330
1ケース(24巻)
クラフト色
75
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070904
No.3330
1ケース(18巻)
クラフト色
100
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください