マクセル
フィラメンテープ No.9111
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、耐油性、固定力に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布したテープです。
用途
トランス鉄芯の結束やコイル用巻線の押さ止めなどに最適です。
伸度(%)
6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
696[177.4]
引張強度(N/25mm)
1740
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071421
No.9111
1ケース(60巻)
19
50
0.21
ポリエステルフィルム+ガラス糸
合成樹脂系粘着材
3.34N/10mm
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071437
No.9111
1ケース(30巻)
50
50
0.21
ポリエステルフィルム+ガラス糸
合成樹脂系粘着材
3.34N/10mm
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください