マクセル
フィラメンテープ No.9116
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用
伸度(%)
7
タック(ボールNo.)
16
主な用途
結束用、端末止め用、固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
697[177.6]
引張強度(N/25mm)
1742.5
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
再生材使用
使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071446
No.9116
1ケース(60巻)
白
19
50
0.18
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
5.01N/10mm
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071455
No.9116
1ケース(60巻)
白
25
50
0.18
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
5.01N/10mm
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071464
No.9116
1ケース(30巻)
白
50
50
0.18
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
5.01N/10mm
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください